Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKBA40EDA20W
Cod. Produttore
KBA40EDA20W
Cod. EAN
3606480000591

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Tensione operativa: 230-400 V AC
  • Protezione IP: IP55
  • Protezione IK: IK06
  • Dimensioni: 30x46x2000 mm
  • Materiale: Acciaio verniciato RAL 9003
  • Serie: Canalis KBA
  • Normativa: IEC/EN 61439-6

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto è un elemento rettilineo vuoto per il condotto sbarre Canalis KBA. Canalis KBA è progettato per l'illuminazione e la distribuzione tramite prese. La corrente nominale d'impiego è di 40A a 35 °C. La tensione operativa nominale è da 230VAC A 400VAC 50/60 Hz. Non include prese di derivazione. Non presenta circuiti elettrici. Viene utilizzato per adattare la lunghezza della linea alle dimensioni dell'edificio. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. Lunghezza: 2 m. Sezione: 30 mm x 46 mm. Venduto in confezione da 6 unità. È realizzato in lamiera d'acciaio con verniciatura bianca RAL 9003. Canalis KBA è conforme allo standard IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).

colore

Bianco

larghezza

30 mm

Tipologia

Singolo

altezza

46 mm

numero RAL

9003

lunghezza

2000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

Corrente nominale in AC 50 Hz

40 A

lunghezza della scatola a barre

2000 mm

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 400 V

Serie

Canalis KBA

Produttore

Canalis - Elemento rettilineo vuoto - 2 m - Bianco