Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKBB40EDA20W
Cod. Produttore
KBB40EDA20W
Cod. EAN
3606480001864

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40A a 35 °C
  • Tensione operativa: 230-400 V AC
  • Protezione IP: IP55 IEC 60529
  • Protezione IK: IK06 IEC 62262
  • Lunghezza: 2 m
  • Dimensioni: 46x46 mm
  • Materiale: Acciaio verniciato RAL 9003
  • Serie: Canalis KBB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto è un elemento rettilineo vuoto per il condotto sbarre Canalis KBB. Canalis KBB è progettato per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. La corrente nominale d'impiego è di 40A a 35 °C. La tensione operativa nominale è da 230VAC A 400VAC 50/60 Hz. Non include prese di derivazione. Non presenta circuiti elettrici. Viene utilizzato per adattare la lunghezza della linea alle dimensioni dell'edificio. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. Lunghezza: 2 m. Sezione: 46 mm x 46 mm. Venduto in confezione da 6 unità. È realizzato in lamiera d'acciaio con verniciatura bianca RAL 9003. Canalis KBB è conforme allo standard IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).

colore

Bianco

larghezza

51 mm

Tipologia

Singolo

altezza

60 mm

numero RAL

9003

lunghezza

2000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

Corrente nominale in AC 50 Hz

40 A

lunghezza della scatola a barre

2000 mm

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 400 V

Serie

Canalis KBB

Produttore

Canalis - Elemento rettilineo vuoto - 2 m - 2 circuiti - Bianco