Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSA800ED45010
Cod. Produttore
KSA800ED45010
Cod. EAN
3606480005541

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 800 A
  • Tensione nominale esercizio: 230-690 V
  • Numero poli: 4
  • Derivazioni: 10 uscite
  • Lunghezza: 5 m
  • Grado protezione: IP55
  • Dimensioni (LxH): 113x146 mm
  • Serie: Canalis KS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Parte del sistema Canalis KSA. È costituito da un elemento di distribuzione da 5 m 800A dotato di 10 prese. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.

colore

Bianco

larghezza

113 mm

Tipologia

Singolo

altezza

146 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

5000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

10

Corrente nominale in AC 50 Hz

800 A

lunghezza della scatola a barre

5000 mm

Tensione nominale in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Produttore

Canalis - Elemento rettilineo - 800 A - 5 m - 10 derivazioni