Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSA800ED43010
Cod. Produttore
KSA800ED43010
Cod. EAN
3606480005527

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 800 A
  • Lunghezza: 3 m
  • Numero derivazioni: 10
  • Serie: Canalis KS
  • Grado di protezione: IP55
  • Tensione nominale: 230...690 V
  • Materiale conduttori: Alluminio
  • Dimensioni (LxA): 113x146 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Canalis - Elemento rettilineo - 800 A - 3 m - 10 derivazioni

colore

Bianco

larghezza

113 mm

Tipologia

Singolo

altezza

146 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

3000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

10

Corrente nominale in AC 50 Hz

800 A

lunghezza della scatola a barre

3000 mm

Tensione nominale in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Produttore

Canalis - Elemento rettilineo - 800 A - 3 m - 10 derivazioni