Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKNA63ED4306
Cod. Produttore
KNA63ED4306
Cod. EAN
3606480003240

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63 A
  • Lunghezza: 3 m
  • Numero prese: 6
  • Tensione nominale: 230-500 V
  • Grado protezione: IP55, IK08
  • Serie: Canalis KN
  • Dimensioni: 92x27,5 mm
  • Normativa: IEC 61439-6

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Parte del sistema KNA Canalis. È costituito da un elemento di distribuzione da 3 m 63A dotato di 6 prese. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.

colore

Bianco

larghezza

27,5 mm

Tipologia

Singolo

altezza

92 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

3000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

6

Corrente nominale in AC 50 Hz

63 A

lunghezza della scatola a barre

3000 mm

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 500 V

Serie

Canalis KN

Produttore

Canalis - Elemento rettilineo - 63 A - 3 m - 6 derivazioni