Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKNA63ED4204
Cod. Produttore
KNA63ED4204
Cod. EAN
3606480003219

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63 A
  • Tensione esercizio: 230-500 V
  • Derivazioni: 4 uscite
  • Lunghezza: 2 m
  • Grado protezione: IP55
  • Protezione urti: IK08
  • Montaggio: con viti
  • Serie: Canalis KN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Elemento rettilineo Canalis KN. Viene applicato alla distribuzione di piccola potenza con contatto scorrevole lubrificato. La tensione di esercizio è da 230VAC a 500VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 63A a 35 ℃. Presenta un trattamento superficiale bianco RAL 9001. Montato tramite viti con posizione del neutro verso l'alto. La polarità del condotto sbarre è 3L+N+PE e 3L+PEN. Progettato con 1 circuito abilitante e 4 prese di derivazione. Fornisce un campo magnetico irradiato di 0,063 pT. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a EN/IEC 62262. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.

colore

Bianco

larghezza

27,5 mm

Tipologia

Singolo

altezza

92 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

2000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

4

Corrente nominale in AC 50 Hz

63 A

lunghezza della scatola a barre

2000 mm

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 500 V

Serie

Canalis KN

Produttore

Canalis - Elemento rettilineo - 63 A - 2 m - 4 derivazioni