Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSA500ED45018
Cod. Produttore
KSA500ED45018
Cod. EAN
3606480004971

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 500 A
  • Tensione nominale: 230...690 V
  • Numero derivazioni: 18
  • Grado protezione: IP55
  • Dimensioni (LxH): 113x146 mm
  • Lunghezza: 5 m
  • Materiale conduttori: Alluminio
  • Serie: Canalis KS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Canalis - Elemento rettilineo - 500 A - 5 m - 18 derivazioni

colore

Bianco

larghezza

113 mm

Tipologia

Singolo

altezza

146 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

5000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

18

Corrente nominale in AC 50 Hz

500 A

lunghezza della scatola a barre

5000 mm

Tensione nominale in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Produttore

Canalis - Elemento rettilineo - 500 A - 5 m - 18 derivazioni