Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSA400ED4156
Cod. Produttore
KSA400ED4156
Cod. EAN
3606480004803

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 400 A
  • Lunghezza: 1,5 m
  • Numero derivazioni: 6
  • Tensione nominale esercizio: 230...690 V
  • Grado protezione: IP55
  • Materiale conduttori: Alluminio
  • Dimensioni (LxA): 54 x 146 mm
  • Serie: Canalis KS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Parte del sistema Canalis KSA. È costituito da un elemento di distribuzione da 1,5 m 400A dotato di 6 prese. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.

colore

Bianco

larghezza

54 mm

Tipologia

Singolo

altezza

146 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

1500 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

6

Corrente nominale in AC 50 Hz

400 A

lunghezza della scatola a barre

1500 mm

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Produttore

Canalis - Elemento rettilineo - 400 A - 1,5 m - 6 derivazioni