Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKBA40ED2305W
Cod. Produttore
KBA40ED2305W
Cod. EAN
3606480498831

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40A a 35 °C
  • Tensione nominale: 230-400 V AC
  • Numero prese derivazione: 5
  • Grado protezione IP: IP55
  • Grado protezione IK: IK06
  • Dimensioni: 30x46 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Serie: Canalis KBA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto è un elemento rettilineo per il condotto sbarre Canalis KBA. Canalis KBA è progettato per l'illuminazione e la distribuzione tramite prese. La corrente nominale d'impiego è di 40A a 35 °C. La tensione operativa nominale è da 230VAC A 400VAC 50/60 Hz. L'elemento rettilineo include 5 prese di derivazione distanziate al massimo un metro sul circuito principale (parte anteriore). Integra 1 un circuito elettrico con polarità L+N+PE. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. Lunghezza: 3 m. Sezione: 30 mm x 46 mm. Venduto in confezione da 6 unità. È realizzato in lamiera d'acciaio con verniciatura bianca RAL 9003. Canalis KBA è conforme allo standard IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).

colore

Bianco

larghezza

30 mm

Tipologia

Singolo

altezza

46 mm

numero RAL

9003

numero di conduttori (esclusa terra)

2

numero di poli

3

lunghezza

3000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

5

Corrente nominale in AC 50 Hz

40 A

lunghezza della scatola a barre

3000 mm

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 400 V

Serie

Canalis KBA

Produttore

Canalis - Elemento rettilineo - 40 A - 3 m - L+N+PE - Bianco