Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKBA40ED4203W
Cod. Produttore
KBA40ED4203W
Cod. EAN
3606480000508

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Tensione nominale: 230...400 V
  • Numero uscite derivazione: 3
  • Polarità condotto: 3L + N + PE
  • Grado protezione IP: IP55
  • Dimensioni (LxA): 2000x46 mm
  • Serie: Canalis KBA
  • Protocollo comunicazione: DALI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Parte del sistema Canalis KBA. È costituito da un elemento di distribuzione da 2 m 40A dotato di 3 prese. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.

colore

Bianco

larghezza

30 mm

Tipologia

Singolo

altezza

46 mm

numero RAL

9003

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

2000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

3

Corrente nominale in AC 50 Hz

40 A

lunghezza della scatola a barre

2000 mm

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 400 V

Serie

Canalis KBA

Produttore

Canalis - Elemento rettilineo - 40 A - 2 m - Bianco - 3L + N + PE