Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKBB40ED44203W
Cod. Produttore
KBB40ED44203W
Cod. EAN
3606480001789

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Tensione nominale: 230-400 V
  • Numero circuiti: 2
  • Uscite di derivazione: 3
  • Grado protezione IP: IP55
  • Grado protezione IK: IK06
  • Dimensioni (LxH): 30x46 mm
  • Serie: Canalis KBB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Parte del sistema Canalis KBB. È costituito da un elemento di distribuzione da 2 m 40A dotato di 3 prese. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.

colore

Bianco

larghezza

51 mm

Tipologia

Doppio

altezza

60 mm

numero RAL

9003

numero di conduttori (esclusa terra)

8

numero di poli

8

lunghezza

2000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

3

Corrente nominale in AC 50 Hz

40 A

lunghezza della scatola a barre

2000 mm

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 400 V

Serie

Canalis KBB

Produttore

Canalis - Elemento rettilineo - 40 A - 2 m - 2 circuiti - Bianco - 3L + N + PE