Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSA250ED4208
Cod. Produttore
KSA250ED4208
Cod. EAN
3606480004377

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 250 A
  • Tensione nominale: 230...690 V
  • Numero poli: 4
  • Derivazioni: 8 uscite
  • Lunghezza: 2 m
  • Grado protezione: IP55
  • Dimensioni: 54x146 mm
  • Serie: Canalis KS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fa parte del sistema Canalis. È costituito da un elemento di distribuzione di 2 m a 250A dotato di 8 prese. Tutti i componenti di funzionamento sono forniti con un'unità di giunzione.

colore

Bianco

larghezza

54 mm

Tipologia

Singolo

altezza

146 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

2000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

8

Corrente nominale in AC 50 Hz

250 A

lunghezza della scatola a barre

2000 mm

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Produttore

Canalis - Elemento rettilineo - 250 A - 2 m - 8 derivazioni