Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSA250ED4156
Cod. Produttore
KSA250ED4156
Cod. EAN
3606480004360

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 250 A
  • Lunghezza: 1,5 m
  • Numero prese: 6
  • Grado di protezione: IP55
  • Tensione nominale esercizio: 230...690 V
  • Materiale conduttori: Alluminio
  • Serie: Canalis KS
  • Dimensioni (LxH): 54x146 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fa parte del sistema Canalis. È costituito da un elemento di distribuzione di 1,5 m a 250A dotato di 6 prese. Tutti i componenti di funzionamento sono forniti con un'unità di giunzione.

colore

Bianco

larghezza

54 mm

Tipologia

Singolo

altezza

146 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

1500 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

6

Corrente nominale in AC 50 Hz

250 A

lunghezza della scatola a barre

1500 mm

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Produttore

Canalis - Elemento rettilineo - 250 A - 1,5 m - 6 derivazioni