Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKBA25ED2303W
Cod. Produttore
KBA25ED2303W
Cod. EAN
3606480000072

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25 A
  • Tensione nominale: 230...400 V
  • Numero uscite derivazione: 3
  • Dimensioni: 30x46 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Grado protezione: IP55, IK06
  • Serie: Canalis KBA
  • Colore: Bianco RAL 9003

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Parte del sistema Canalis KBA. È costituito da un elemento di distribuzione da 3 m 25A dotato di 3 prese. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.

colore

Bianco

larghezza

30 mm

Tipologia

Singolo

altezza

46 mm

numero RAL

9003

numero di conduttori (esclusa terra)

2

numero di poli

3

lunghezza

3000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

3

Corrente nominale in AC 50 Hz

25 A

lunghezza della scatola a barre

3000 mm

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 400 V

Serie

Canalis KBA

Produttore

Canalis - Elemento rettilineo - 25 A - 3 m - Bianco - L + N + PE