Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKBB25ED22305T
Cod. Produttore
KBB25ED22305TW
Cod. EAN
3606480000706

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A a 35 °C
  • Tensione operativa: 230-400 V AC
  • Numero circuiti: 2
  • Uscite derivazione: 3+2
  • Protezione: IP55, IK06
  • Lunghezza: 3 m
  • Dimensioni: 46x46 mm
  • Serie: Canalis KBB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto è un elemento rettilineo per il condotto sbarre Canalis KBB. Canalis KBB è progettato per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. La corrente nominale d'impiego è di 25A a 35 °C. La tensione operativa nominale è da 230VAC A 400VAC 50/60 Hz. L'elemento rettilineo include 3 prese di derivazione distanziate al massimo un metro sul circuito principale (parte anteriore) e al massimo 2 prese di derivazione sul circuito adiacente (posteriore). Integra 2 circuiti elettrici indipendenti con polarità L+N+PE. Questa unità di alimentazione è fornita con un circuito opzionale di controllo a distanza costituito da 2 conduttori ed è in grado di trasportare e distribuire il protocollo DALI e KNX per la gestione dell'illuminazione. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. Lunghezza: 3 m. Sezione: 46 mm x 46 mm. Venduto in confezione da 6 unità. È realizzato in lamiera d'acciaio con verniciatura bianca RAL 9003. Canalis KBB è conforme allo standard IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).

colore

Bianco

larghezza

51 mm

Tipologia

Doppio

altezza

60 mm

numero RAL

9003

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

6

lunghezza

3000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

5

Corrente nominale in AC 50 Hz

25 A

lunghezza della scatola a barre

3000 mm

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 400 V

Serie

Canalis KBB

Produttore

Canalis - Elemento rettilineo - 25 A - 3 m - 2 circuiti - Telecomando - Bianco