Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKBB25ED44305W
Cod. Produttore
KBB25ED44305W
Cod. EAN
3606480000928

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25 A
  • Tensione nominale: 230-400 V
  • Numero circuiti: 2
  • Uscite di derivazione: 5
  • Dimensioni (LxA): 300x46 mm
  • Grado protezione: IP55 / IK06
  • Serie: Canalis KBB
  • Colore: Bianco RAL 9003

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Parte del sistema Canalis KBB. È costituito da un elemento di distribuzione da 3 m 25A dotato di 5 prese. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.

colore

Bianco

larghezza

51 mm

Tipologia

Doppio

altezza

60 mm

numero RAL

9003

numero di conduttori (esclusa terra)

8

numero di poli

10

lunghezza

3000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

5

Corrente nominale in AC 50 Hz

25 A

lunghezza della scatola a barre

3000 mm

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 400 V

Serie

Canalis KBB

Produttore

Canalis - Elemento rettilineo - 25 A - 3 m - 2 circuiti - Bianco - 3L + N + PE