Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSA160ED45020
Cod. Produttore
KSA160ED45020
Cod. EAN
3606480004018

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero derivazioni: 20
  • Lunghezza: 5 m
  • Numero poli: 4
  • Tensione nominale: 230...690 V
  • Grado di protezione: IP55
  • Dimensioni (LxA): 54x146 mm
  • Serie: Canalis KS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fa parte del sistema Canalis. È costituito da un elemento di distribuzione di 5 m a 160A dotato di 20 prese. Tutti i componenti di funzionamento sono forniti con un'unità di giunzione.

colore

Bianco

larghezza

54 mm

Tipologia

Singolo

altezza

146 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

5000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

20

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

lunghezza della scatola a barre

5000 mm

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Produttore

Canalis - Elemento rettilineo - 160 A - 5 m - 20 derivazioni