Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKNA160ED4306
Cod. Produttore
KNA160ED4306
Cod. EAN
3606480003134

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160 A
  • Lunghezza: 3 m
  • Numero prese: 6
  • Tensione nominale: 230-500 V
  • Grado protezione IP: IP55
  • Grado protezione IK: IK08
  • Serie: Canalis KN
  • Larghezza x Profondità: 92 x 27,5 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fa parte del sistema Canalis. È costituito da un elemento di distribuzione di 3 m a 160A dotato di 6 prese. Tutti i componenti di funzionamento sono forniti con un'unità di giunzione.

colore

Bianco

larghezza

27,5 mm

Tipologia

Singolo

altezza

92 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

3000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

6

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

lunghezza della scatola a barre

3000 mm

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 500 V

Serie

Canalis KN

Produttore

Canalis - Elemento rettilineo - 160 A - 3 m - 6 derivazioni