Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKNA160ED4303
Cod. Produttore
KNA160ED4303
Cod. EAN
3606480003127

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160 A
  • Tensione nominale: 230-500 V
  • Grado protezione: IP55
  • Protezione urti: IK08
  • Lunghezza: 3 m
  • Numero derivazioni: 3
  • Campo magnetico irradiato: 0,186 µT
  • Serie: Canalis KN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Elemento rettilineo Canalis KN. Viene applicato alla distribuzione di piccola potenza con contatto scorrevole lubrificato. La tensione di esercizio è da 230VAC a 500VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 160A a 35 ℃. Presenta un trattamento superficiale bianco RAL 9001. Montato tramite viti con posizione del neutro verso l'alto. La polarità del condotto sbarre è 3L+N+PE e 3L+PEN. Progettato con 1 circuito abilitante e 3 prese di derivazione. Fornisce un campo magnetico irradiato di 0,186 pT. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a EN/IEC 62262. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.

colore

Bianco

larghezza

27,5 mm

Tipologia

Singolo

altezza

92 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

3000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

3

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

lunghezza della scatola a barre

3000 mm

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 500 V

Serie

Canalis KN

Produttore

Canalis - Elemento rettilineo - 160 A - 3 m - 3 derivazioni