Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSA160ED43012
Cod. Produttore
KSA160ED43012
Cod. EAN
3606480003981

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160 A
  • Tensione nominale esercizio: 230-690 V
  • Numero poli: 4 (3L+N+PE)
  • Lunghezza: 3 m
  • Numero derivazioni: 12
  • Grado protezione: IP55
  • Dimensioni (LxA): 54x146 mm
  • Serie: Canalis KS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fa parte del sistema Canalis. È costituito da un elemento di distribuzione di 3 m a 160A dotato di 12 prese. Tutti i componenti di funzionamento sono forniti con un'unità di giunzione.

colore

Bianco

larghezza

54 mm

Tipologia

Singolo

altezza

146 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

3000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

12

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

lunghezza della scatola a barre

3000 mm

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Produttore

Canalis - Elemento rettilineo - 160 A - 3 m - 12 derivazioni