Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKNA160ED4204
Cod. Produttore
KNA160ED4204
Cod. EAN
3606480003110

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160 A
  • Tensione esercizio: 230-500 V
  • Numero uscite: 4 derivazioni
  • Lunghezza: 2 m
  • Grado protezione: IP55
  • Grado impatto meccanico: IK08
  • Normativa: EN/IEC 61439-6
  • Serie: Canalis KN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto è una lunghezza di distribuzione diritta aggiuntiva per l'offerta Canalis KN. La corrente operativa nominale è 160 A a 35 ℃. La tensione di esercizio è compresa tra 230 VCA e 500 VCA a 50/60 Hz. La polarità del condotto sbarre è 3L+N+PE o 3L+PEN. La lunghezza è di 2 m. È progettato per ricevere 4 uscite. Il colore è bianco RAL 9001. Tutti i componenti di marcia sono forniti con un'unità di giunzione. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme a EN/IEC 60529. Fornisce un grado di impatto meccanico IK08 conforme a EN/IEC 62262. È conforme alla norma EN/IEC 61439-6. È conforme alle Istruzioni per lo smaltimento dei dati ambientali (RoHS, REACh, Product Environmental Profile, End of Life Instructions) di Schneider Electric.

colore

Bianco

larghezza

27,5 mm

Tipologia

Singolo

altezza

92 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

2000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

4

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

lunghezza della scatola a barre

2000 mm

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 500 V

Serie

Canalis KN

Produttore

Canalis - Elemento rettilineo - 160 A - 2 m - 4 derivazioni