Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSA1000ED4501
Cod. Produttore
KSA1000ED45010
Cod. EAN
3606480003820

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1000 A
  • Tensione nominale: 230-690 V
  • Numero poli: 4 (3L+N+PE)
  • Grado di protezione: IP55
  • Lunghezza: 5 m
  • Materiale conduttori: Alluminio
  • Serie: Canalis KS
  • Collegamento elettrico: Contatto scorrevole

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Condotto sbarre Canalis per KSA. Viene applicato alla distribuzione di potenza media con contatto scorrevole lubrificato. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 1000A a 35 ℃. Montato tramite viti con posizione del neutro verso l'alto. Barra di distribuzione rettilinea in alluminio; la polarità del condotto è 3L+N+PE e 3L+PEN. Progettata con 10 prese di derivazione. Fornisce un campo magnetico irradiato di 1,27 µT. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.

colore

Bianco

larghezza

113 mm

Tipologia

Singolo

altezza

146 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

5000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

10

Corrente nominale in AC 50 Hz

1000 A

lunghezza della scatola a barre

5000 mm

Tensione nominale in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Produttore

Canalis - Elemento rettilineo - 1000 A - 5 m - 10 derivazioni