Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSA100ED4306
Cod. Produttore
KSA100ED4306
Cod. EAN
3606480003929

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100 A
  • Tensione nominale: 230-690 V
  • Numero poli: 4P
  • Lunghezza: 3 m
  • Numero prese: 6
  • Grado protezione: IP55
  • Dimensioni (LxH): 54 x 146 mm
  • Serie: Canalis KS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Parte del sistema Canalis KSA. È costituito da un elemento di distribuzione da 3 m 100A dotato di 6 prese. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.

colore

Bianco

larghezza

54 mm

Tipologia

Singolo

altezza

146 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

3000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

6

Corrente nominale in AC 50 Hz

100 A

lunghezza della scatola a barre

3000 mm

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Produttore

Canalis - Elemento rettilineo - 100 A - 3 m - 6 derivazioni