Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKNT63DF410
Cod. Produttore
KNT63DF410
Cod. EAN
3606480003417

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40-63 A
  • Tensione nominale: 230-500 V
  • Grado protezione IP: IP55
  • Grado protezione IK: IK08
  • Lunghezza: 1 m
  • Corrente di picco ammessa: 11 kA
  • Montaggio: con viti
  • Serie: Canalis KN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Canalis - Elemento flessibile - Da 40 a 63 A - 1 m - Montaggio a sx o dx - bus

colore

Bianco

larghezza

27,5 mm

Tipologia

Singolo

altezza

92 mm

flessibile

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

1000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

Corrente nominale in AC 50 Hz

63 A

lunghezza della scatola a barre

1000 mm

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 500 V

Serie

Canalis KN

Produttore

Canalis - Elemento flessibile - Da 40 a 63 A - 1 m - Montaggio a sx o dx - bus