Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKBB40DF405W
Cod. Produttore
KBB40DF405W
Cod. EAN
3606480001208

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Tensione nominale: 230...400 V
  • Grado di protezione: IP55
  • Dimensioni: 0,5 m x 51 mm x 60 mm
  • Protocollo comunicazione: DALI
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Serie: Canalis KBB
  • Norme di riferimento: IEC 61439-1, IEC 61439-6

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Parte del sistema Canalis KBB. Si compone di un angolo flessibile da 500 mm 40 A. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.

colore

Bianco

larghezza

51 mm

Tipologia

Singolo

altezza

60 mm

flessibile

numero RAL

9003

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

500 mm

grado di protezione (IP)

IP55

Corrente nominale in AC 50 Hz

40 A

lunghezza della scatola a barre

500 mm

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 400 V

Serie

Canalis KBB

Produttore

Canalis - Elemento flessibile - 40 A - 0,5 m - 1 circuito - Bianco