Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSA800ET450
Cod. Produttore
KSA800ET450
Cod. EAN
3606480005572

Informazioni di prodotto

Canalis - Elemento di trasporto - 800 A - 5 m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Canalis - Elemento di trasporto - 800 A - 5 m

esecuzione

singolo

corrente nominale per AC 50 Hz

800 A

tensione nominale per AC 50 Hz

230 V

lunghezza

5000 mm

numero RAL

9001

numero di poli

5

numero di conduttori (esclusa terra)

4

lunghezza della scatola a barre

5000 m

larghezza

113 mm

colore

Bianco

altezza

146 mm

Serie

Canalis_KS

Produttore

Canalis - Elemento di trasporto - 800 A - 5 m