Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSA100ED43012
Cod. Produttore
KSA100ED43012
Cod. EAN
3606480003912

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100 A
  • Tensione nominale: 230...690 V
  • Numero poli: 4
  • Derivazioni: 12 uscite
  • Lunghezza: 3 m
  • Grado protezione: IP55
  • Dimensioni (LxA): 54x146 mm
  • Serie: Canalis KS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Parte del sistema Canalis KSA. È costituito da un elemento di distribuzione da 3 m 100A dotato di 12 prese. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.

colore

Bianco

larghezza

54 mm

Tipologia

Singolo

altezza

146 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

3000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

12

Corrente nominale in AC 50 Hz

100 A

lunghezza della scatola a barre

3000 mm

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Produttore

Canalis - Elemento di colonna - 100 A - 3 m - 12 derivaz.