Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKBC16ZT1
Cod. Produttore
KBC16ZT1
Cod. EAN
3606480002410

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16 A
  • Poli disponibili: 3 o 4 poli
  • Applicazione: Controllo remoto
  • Norme di riferimento: IEC 61439-6, IEC 60439-2
  • Peso netto: 10 g
  • Quantità confezione: Set da 10
  • Compatibilità: Canalis KBA e KBB
  • Serie: Canalis KBB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto è un dispositivo di collegamento BUS per i condotti sbarre Canalis KBA e KBB. Canalis KBA e KBB sono progettati per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. Viene utilizzato per eseguire la derivazione del circuito di telecomando del condotto verso il ricevitore a distanza. Viene venduto in lotti di 10 unità. I prodotti Canalis sono conformi alla norma IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Canalis KBB

Produttore

Canalis - Dispositivo connessione bus unità di derivazione - 16 A - 3 o 4 poli