Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKBC16ZL10
Cod. Produttore
KBC16ZL10
Cod. EAN
3606480002380

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interblocco
  • Compatibilità: Canalis KBA, KBB, KDP
  • Colore: Blu
  • Norme: IEC 61439-6, IEC 60439-2
  • Peso netto: 2 g
  • Quantità confezione: 20 pezzi
  • Serie: Canalis KBA
  • RoHS: Conforme senza esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto è un dispositivo di interblocco spina/presa (2 parti) per le linee di illuminazione Canalis KBA e KBB. Canalis KBA e KBB sono progettati per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. Viene utilizzato per l'identificazione e il collegamento meccanico da 1 a 3 circuiti diversi. L'accessorio è di colore blu. Venduto in confezione da 20 unità. I prodotti Canalis sono conformi alla norma IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Canalis KBA

Produttore

Canalis - Disp. blocco uscita c/deriv. e unità di deriv. per KDP - Blu -