› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Sospensioni industriali

Canalis - Anello per corpo illuminante

Cod. Rexel TEKBB40ZFC6
Cod. Produttore KBB40ZFC6
Cod. EAN 3606480001901

Informazioni principali

  • Compatibilità: Canalis KBA/KBB
  • Carico massimo: 45 kg
  • Montaggio: Su lampada
  • Tipo di thread: M5
  • Larghezza: 22 mm
  • Altezza: 70 mm
  • Peso netto: 50 g
  • Serie: Canalis KBA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un anello per il condotto sbarre Canalis KBB. Canalis KBB è progettato per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. Utilizzato per il condotto sbarre Canalis KBA con corrente nominale d'impiego 40A a 35 °C. Deve essere montato sulle lampade. La distanza massima raccomandata tra i fissaggi è di 5 m. Il carico massimo è di 60 kg. Venduto in confezione da 10 unità.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Gancio a occhiello

tipo di fissaggio

Altro

Serie

Canalis KBA

Canalis - Anello per corpo illuminante