Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAK2GD7575
Cod. Produttore
AK2GD7575
Cod. EAN
3389110570472

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio (RAL 7030)
  • Materiale: PVC (polivinilcloruro)
  • Dimensioni: 75x75x2000 mm
  • Fissaggio: Con viti e aggancio
  • Resistenza al fuoco: 960 °C IEC 60695-2-1/1
  • Ritardo fiamma: V-0 UL 94
  • Compatibilità: PanelSeT CRN
  • Normative: VDE 0506, DIN 43659, VDE 0660

Documentazione tecnica

Benvenuto nel mondo di TEAK2GD7575, il connubio perfetto tra stile e funzionalità! Scopri cosa rende questo prodotto così speciale: - Realizzato in TEAK di alta qualità per una durabilità eccezionale - Design moderno e minimalista per adattarsi a qualsiasi ambiente - Disponibile in un elegante colore naturale che si integra perfettamente con qualsiasi arredamento - Dimensioni generose di 75x75 cm per un comfort ottimale - Un must-have per chi ama il design senza rinunciare alla praticità Porta a casa TEAK2GD7575 e trasforma il tuo spazio in un'oasi di stile e comfort. Descrizione del produttore: Canalina per cablaggio

colore

Grigio

larghezza

75 mm

altezza

75 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

Sezione utilizzabile

1,5 mm²

Serie

PanelSeT CRN