Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAK2GD10075
Cod. Produttore
AK2GD10075
Cod. EAN
3389110570489

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio RAL 7030
  • Materiale: PVC (polivinilcloruro)
  • Dimensioni: 2000x100x75 mm
  • Fissaggio: Viti e aggancio
  • Numero fili: 550
  • Temperatura: -5…60 °C
  • Protezione fuoco: V-0 UL 94, 960 °C IEC
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Ti presentiamo TEAK2GD10075, il capolavoro della collezione TEAK. Realizzato in pregiato legno di teak, questo pezzo esclusivo è l'emblema dell'eleganza e della qualità. Scopri le sue caratteristiche: - Realizzato in legno di teak di alta qualità - Design esclusivo e raffinato - Resistente e durevole nel tempo - Colore naturale che si adatta a ogni stile di arredamento - Dettagli artigianali curati con attenzione Aggiungi un tocco di classe alla tua casa con TEAK2GD10075! Descrizione del produttore: Canalina per cablaggio

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

75 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

Sezione utilizzabile

1,5 mm²

Serie

PanelSeT CRN