Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQ843T621
Cod. Produttore
Q843T621
Cod. EAN
5411815219597

Informazioni di prodotto

Top & Bottom, 50 mm x 600 mm x 250 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

SPEE L è una canalina elettrica con tetto e fondo aperto, lunga 600 mm, progettata per l’installazione di impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una protezione efficace dei cavi e facilita le operazioni di posa e manutenzione grazie alla sua struttura aperta. Ideale per applicazioni che richiedono accesso rapido e gestione ordinata dei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: Top or Bottom for System pro E energy L, cover with big opening, width 600

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

50 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

Con cavo in ingresso

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

250 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

Serie

System pro E energy

Produttore

ABB

Canalina elettrica SPEE L tetto e fondo aperto 600 mm per installazioni impianti elettrici

€ 64,61 x 1 pz.
(pz.)