Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQ843T611
Cod. Produttore
Q843T611
Cod. EAN
5411815219566

Informazioni di prodotto

Top & Bottom, 50 mm x 600 mm x 250 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

SPEE L tetto/fondo cieco con lunghezza di 600 mm, progettato per garantire protezione e isolamento nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e adatti all’uso in impianti elettrici, assicura affidabilità e sicurezza. Ideale per completare quadri elettrici o contenitori, contribuisce a mantenere l’integrità e la funzionalità degli impianti grazie alla sua struttura robusta e precisa. Descrizione del produttore: Top or Bottom for System pro E energy L, plain cover with pre-knock-out for flanges, width 600

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

50 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

Con cavo in ingresso

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

250 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

Serie

System pro E energy

Produttore

ABB

Top Bottom copertura cieca 50x600x250 mm per quadri elettrici System pro E energy L

€ 59,42 x 1 pz.
(pz.)