Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04233
Cod. Produttore
04233
Cod. EAN
3303430042334

Informazioni di prodotto

Canalina ausiliari per porta L2000 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Canalina ausiliaria per porta di lunghezza 2000 mm, progettata per l'installazione di impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione e organizzazione dei cavi elettrici, facilitando la manutenzione e migliorando la sicurezza degli impianti. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili dove è necessario un sistema affidabile per la gestione dei cablaggi.

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

larghezza

30 mm

colore

Bianco

numero RAL

9001

altezza

30 mm

materiale

plastica