Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04267
Cod. Produttore
04267
Cod. EAN
3303430042679

Informazioni di prodotto

Canalina 80x60 verticale L2000 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Canalina portacavi in PVC di dimensioni 80x60 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. La lunghezza di 2000 mm consente una facile installazione in ambienti residenziali e industriali, garantendo robustezza e durata nel tempo. Questo materiale assicura isolamento elettrico e resistenza agli agenti atmosferici, rendendo la canalina adatta a diverse applicazioni elettriche. La superficie liscia facilita il passaggio dei cavi e la manutenzione, offrendo una soluzione pratica e funzionale per la gestione degli impianti.

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

profondità

60 mm

larghezza

80 mm

colore

Bianco

numero RAL

9001

altezza

80 mm

materiale

plastica