Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE636107
Cod. Produttore
636107
Cod. EAN
3245066361079

Informazioni di prodotto

Canaletta di cablaggio 40x60 mm PVC grigio RAL 7030

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Canaletta di cablaggio 40 x 60 mm. PVC grigio RAL 7030

colore

Grigio

larghezza

40 mm

altezza

60 mm

esecuzione della parete laterale

Punzonatura foro/fessura

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

Sezione utilizzabile

2007 mm²

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm

con parte superiore

Produttore

CANALINA 40X60 GRIGIA