Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC43004
Cod. Produttore
43004
Cod. EAN
8000126430042

Informazioni di prodotto

Il canale portacavi LC43004 garantisce un'installazione semplice e rapida, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio agevole grazie alle dimensioni standard 80x40 mm
  • Materiale plastico leggero che facilita la posa
  • Compatibilità con sistemi modulari per una maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP40 che assicura sicurezza contro polvere e contatti accidentali
  • Design bianco che si integra facilmente in ogni ambiente
  • Contribuisce al risparmio energetico mantenendo l’ordine e l’efficienza degli impianti

Documentazione tecnica

Feeder Trunking, Length 2m, Width 80mm, Height 40mm, Plastic, White, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

CANALI PORTACAVI 80X40 BIANCO