Descrizione del prodotto
Canali portacavi di dimensioni 200x80 mm realizzati in materiale resistente, ideali per l’organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Disponibili in colore grigio, sono progettati per garantire facilità di installazione e una gestione ordinata dei cavi, assicurando sicurezza e funzionalità negli ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Feeder Trunking, Length 2m, Width 200mm, Height 80mm, Plastic, Grey, Ingress Protection IP40