Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC43017
Cod. Produttore
43017
Cod. EAN
8000126430172

Informazioni di prodotto

Canali portacavi progettati per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura modulare
  • Risparmio di tempo con lunghezza standard di 2 metri
  • Materiale plastico leggero per una manipolazione agevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP40 per sicurezza e durabilità
  • Design bianco che si integra con l’ambiente
  • Gestione ordinata dei cavi per un impianto efficiente

Documentazione tecnica

Feeder Trunking, Length 2m, Width 150mm, Height 60mm, Plastic, White, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

CANALI PORTACAVI 150X60 BIANCO