Descrizione del prodotto
Canali portacavi di dimensioni 120x60 mm, realizzati in materiale resistente e di colore bianco, ideali per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti domestici e professionali. Progettati per garantire una gestione ordinata degli impianti elettrici, assicurano facilità di installazione e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Feeder Trunking, Length 2m, Width 120mm, Height 60mm, Plastic, White, Ingress Protection IP40