Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB43025
Cod. Produttore
43025
Cod. EAN
8000126430257

Informazioni di prodotto

Canali portacavi 100x80 in plastica bianca, ideali per un'installazione efficiente e ordinata.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla leggerezza e dimensioni standard
  • Risparmio di tempo con lunghezza di 2 metri
  • Protezione IP40 per sicurezza e durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione ottimale dei cavi
  • Estetica pulita e integrata grazie al colore bianco
  • Migliore gestione energetica evitando dispersioni
Feeder Trunking, Length 2m, Width 100mm, Height 80mm, Plastic, White, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

CANALI PORTACAVI 100X80 BIANCO