Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC43015
Cod. Produttore
43015
Cod. EAN
8000126430158

Informazioni di prodotto

Il canale portacavi LC43015 garantisce un'installazione efficiente e sicura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alle dimensioni standard 100x60 mm
  • Materiale plastico leggero che riduce i tempi di posa
  • Lunghezza di 2 metri per coprire ampie distanze senza giunzioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP40 che assicura sicurezza contro polvere e contatti accidentali
  • Design bianco che si integra facilmente con l’ambiente
  • Contribuisce al risparmio energetico mantenendo ordine e sicurezza degli impianti

Documentazione tecnica

Feeder Trunking, Length 2m, Width 100mm, Height 60mm, Plastic, White, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

CANALI PORTACAVI 100X60 BIANCO