Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC43095
Cod. Produttore
43095
Cod. EAN
8000126430950

Informazioni di prodotto

Canale passacavi in plastica bianca, dimensioni 100x60 mm, lunghezza 2 m, progettato per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie ai separatori installabili
  • Risparmio di tempo con i 3 fermacavi integrati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP40 che garantisce sicurezza e durata
  • Organizzazione ordinata dei cavi per una manutenzione semplificata

Documentazione tecnica

Feeder and Cable Trunking, Length 2m, Width 100mm, Height 60mm, Plastic, White, 2 Installable Separators, 3 Cable Retainers, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

CANALI P.CAVI E P. APPARECCHI 100X6