› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

CANALE ZF31 - PASSERELLA A FILO 75/600 EZ

Cod. Rexel LE348028
Cod. Produttore 348028
Cod. EAN 8009561611863

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Materiale: Acciaio elettrozincato
  • Norma: EN ISO 16120-2
  • Finitura: Fe/Zn12/A
  • Classe corrosione: Classe 3 IEC 61537
  • Serie: ZF31

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea. Altezza 75 mm. Larghezza 600 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

600 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

75 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

5,5 mm

Sezione utilizzabile

42329 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

ZF31

CANALE ZF31 - PASSERELLA A FILO 75/600 EZ