Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE348016
Cod. Produttore
348016
Cod. EAN
8009561342019

Informazioni di prodotto

Base rettilinea altezza 50mm
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base rettilinea. Altezza 50 mm. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.

colore

Zinco

larghezza

400 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

5,5 mm

Sezione utilizzabile

17470 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

ZF31

Produttore

CANALE ZF31-PASSERELLA A FILO 3M 400/50 EZ

€ 31,63 x 1 m