› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

CANALE ZF31-PASSERELLA A FILO 3M 300/50 EZ

Cod. Rexel LE348015
Cod. Produttore 348015
Cod. EAN 8009561341982

Informazioni principali

  • Serie: ZF31
  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Materiale: Acciaio elettrozincato
  • Finitura: Fe/Zn12/A
  • Standard: EN ISO 16120-2
  • Classe resistenza corrosione: Classe 3 IEC 61537

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea. Altezza 50 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

300 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

4,4 mm

Sezione utilizzabile

12962 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

ZF31

CANALE ZF31-PASSERELLA A FILO 3M 300/50 EZ