Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Zinco
larghezza
200 mm
Tipologia
Senza connettore
altezza
50 mm
Protezione della superficie
Con zincatura galvanica/elettrolitica
qualità del materiale
Altro
lunghezza
3000 mm
materiale
Acciaio
diametro del filo
4,4 mm
Sezione utilizzabile
8489 mm²
forma del profilo
Forma a U
connettore senza viti
temperatura di impiego
-20 ... 120 °C
Serie
ZF31
Disponibilità:
Prodotto non rendibile