› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

CANALE ZF31-PASSERELLA A FILO 3M 150/50 EZ

Cod. Rexel LE348013
Cod. Produttore 348013
Cod. EAN 8009561341920

Informazioni principali

  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Finitura: Acciaio elettrozincato
  • Materiale: Acciaio C9D
  • Standard: EN ISO 16120-2
  • Classe corrosione: Classe 3 IEC 61537
  • Serie: ZF31

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea. Altezza 50 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

150 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

3,9 mm

Sezione utilizzabile

6206 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

ZF31

CANALE ZF31-PASSERELLA A FILO 3M 150/50 EZ