Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE348012
Cod. Produttore
348012
Cod. EAN
8009561341890

Informazioni di prodotto

  • Serie: ZF31
  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Materiale: Acciaio elettrozincato
  • Capacità portante: fino a 26.690 mm²
  • Finitura: Fe/Zn12/A
  • Standard: EN ISO 16120-2
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base rettilinea. Altezza 50 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.

colore

Zinco

larghezza

100 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

3,9 mm

Sezione utilizzabile

3876 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

ZF31

Produttore

CANALE ZF31-PASSERELLA A FILO 3M 100/50 EZ